Panasonic(パナソニック)
LED投光器プール用2000形
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
154
付属品
落下防止ワイヤー付
種別
連続調光初期照度補正型
質量(kg)
9
タイプ
パネル付型
取付方式
天井直付型
構造
防湿型・防噴流型・耐塵型
分類
プール用投光器
保護等級
IP65
機能
初期照度補正機能付
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
安定器
約10~85%連続調光初期照度補正型(平均電力142W)
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
70
器具相当
マルチハロゲン灯400形1灯器具相当
電源ユニット
内蔵
内容量
1個
注意
※適合調光器をご使用ください。
※器具の取付周囲温度が-10°~35℃でご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41855538
NNY24735LA9
136.3
21000
¥274,000
取扱い終了
返品不可
41855547
NNY24736LA9
136.3
21000
¥274,000
取扱い終了
返品不可
41855556
NNY24737LA9
127.2
19600
¥274,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください