曜日別特売

LED投光器HF700W相当広角電球色

LED投光器HF700W相当広角電球色 - Panasonic(パナソニック)
用途駐車場用電圧(V)100~242消費電力(W)116仕様重耐塩害仕様付属品落下防止ワイヤー付質量(kg)12.6電源電源内蔵型構造防噴流型・耐塵型本体アルミ(グレー)フィルターあり保護等級IP65色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)113.7光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)13200アーム鋼材(溶融亜鉛メッキ)耐風速(m/s)60仕様ビーム角度(°)122演色指数(Ra)80パネル【前面】ポリカーボネート(透明)耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1個
注意
※YK05802K(生産終了品)、YK05804K(生産終了品)には取り付けできません。
※フィルター部を上にして取り付けないでください。詳しくは商品図面、取扱説明書をご覧ください。
※壁面取付の上向きと下向きでは取り付け方法が異なります。
※器具の取付周囲温度が-20~35℃でご使用ください。
※調光はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41856098NYS10146LE9
230,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする