曜日別特売

LED投光器マルチ1kW相当広角昼白色

LED投光器マルチ1kW相当広角昼白色 - Panasonic(パナソニック)
用途駐車場用電圧(V)200~242消費電力(W)254仕様重耐塩害仕様付属品落下防止ワイヤー付質量(kg)13.1電源電源内蔵型構造防噴流型・耐塵型本体アルミ(グレー)フィルターあり保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力初期光束補正型(平均電力235W)エネルギー消費効率(Lm/W)125.1光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)31800アーム鋼材(溶融亜鉛メッキ)耐風速(m/s)60仕様ビーム角度(°)86演色指数(Ra)70パネル【前面】ポリカーボネート(透明)耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1個
注意
※YK05802K(生産終了品)、YK05804K(生産終了品)には取り付けできません。
※フィルター部を上にして取り付けないでください。
※壁面取付の上向きと下向きでは取り付け方法が異なります。
※器具の取付周囲温度が-20~35℃でご使用ください。
※調光はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41856265NYS10345LF2
395,000
取扱い終了
返品不可
41856283NYS10347LF2
414,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする