Panasonic(パナソニック)
LEDスポットライト用電源
入力電圧(V)
AC100~242
電圧(V)
AC100~242
仕様
器具と電源ユニット間の延長制限:15m
長さ(mm)
220
幅(mm)
81
質量(kg)
0.97
高さ(mm)
52
周囲温度(℃)
-20~35
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
器具相当
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41857954
NNY28125LE9
水銀灯100形/CDM-TD70形相当用
¥
27,700
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
41857963
NNY28126LE9
水銀灯200形/CDM-TD150形・70形相当用
¥
33,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
41857979
NNY28127LE9
水銀灯250形/CDM-TD150形相当用
¥
36,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
41857988
NNY28128LE9
水銀灯400形相当用
¥
40,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください