LEDライン100クラスL900電球色

LEDライン100クラスL900電球色 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100消費電力(W)10.2光源色電球色仕様【連結可能長さ】30m幅(mm)27高さ(mm)33タイプL900タイプ取付方式直付型構造防雨型・防湿型色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)20.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)210演色指数(Ra)73器具相当直管形蛍光灯FL10形1灯器具相当電源ユニット内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41858356NNY21532KLE1連結エンド用9010.9
86,300
取扱い終了
返品不可
41858365NNY21533LE1連結スタート用9010.3
86,300
取扱い終了
返品不可
41858374NNY21534KLE1連結中間用9000.9
86,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする