Panasonic(パナソニック)
LEDフットスタンド3000K片側ワイド
電圧(V)
100
消費電力(W)
10.4
適合
【埋込ボックス】YYY90120(別売)
材質(本体)
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
分類
据置取付型 LED(電球色) フットスタンドライト
保護等級
IP23
グローブ種別
ポリカーボネート(プリズム・フロスト)
エネルギー消費効率(Lm/W)
10.7
光束(Lm)
112
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41858523
YYY16130ZLE1
¥62,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください