Panasonic(パナソニック)
LED地中埋込広角電球色遮光
電圧(V)
100
消費電力(W)
7
適合
【埋込ボックス】NNY28515(別売)、NNY28516(別売)
材質(本体)
ステンレス
径(Φmm)
93
分類
地中埋込型 LED(電球色) アッパーライト
保護等級
本体:IP67・LED光源電源一体部:IP56・底部:IP23
エネルギー消費効率(Lm/W)
22.7
光束(Lm)
159
パネル
【前面】高透過ガラス(強化ガラス)(一部内面黒シルク印刷)
枠
ステンレス(ヘアライン仕上)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41858645
YYY66145LE1
¥148,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください