3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9光源色白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)102光束(Lm)1010LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散内容量1個
注意
※ダウンライト本体別売(口金GH76p)
※調光はできません
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。