Panasonic(パナソニック)
SB100形35K拡散Ra85
電圧(V)
AC100~242
消費電力(W)
9.9
光源色
温白色
適合本体
NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500
材質(本体)
プラスチック(白色)
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光束(Lm)
990
LED寿命(時間)
40000
ビーム角度(°)
85
演色指数(Ra)
85
パネル
ポリカーボネート(透明つや消し)
配光タイプ
拡散
内容量
1個
注意
※ダウンライト本体別売(口金GH76p)
※調光はできません
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41859546
NNU140117KLE9
¥
15,200
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください