DL550形Φ175拡散50K

DL550形Φ175拡散50K - Panasonic(パナソニック)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

電圧(V)100~242消費電力(W)42.4光源色昼白色埋込穴(Φmm)175仕様鏡面質量(kg)1.1取付方式埋込型色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)136.6光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)5795直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85調光率(%)5~100鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)134配光タイプ拡散タイプ器具相当コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)内容量1個
注意
※本体のみ
※電源ユニット別売
※調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41862179NDN66735S
37,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする