Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
DL550形Φ175拡散50K
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41862179
品番
NDN66735S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,600
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
42.4
光源色
昼白色
埋込穴(Φmm)
175
仕様
鏡面
質量(kg)
1.1
取付方式
埋込型
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
136.6
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)
5795
直下近接限度(cm)
30
演色指数(Ra)
85
調光率(%)
5〜100
枠
鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置
天井面取付専用
埋込高(mm)
134
配光タイプ
拡散タイプ
器具相当
コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
反射板(上部)
プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)
アルミ(銀色鏡面仕上)
注意
※本体のみ
※電源ユニット別売
※調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。