曜日別特売

LEDソケッタブルシーリングライト

LEDソケッタブルシーリングライト - Panasonic(パナソニック)LEDソケッタブルシーリングライト - Panasonic(パナソニック)

電球のように手軽に換えられるあかり。
高さ10cmの薄型シーリングライト。
LEDソケッタブルはランプのようなソケット式。
交換性能にこだわった、滑り止めリブと指がしっかりかかる突起のダブル設計で、簡単に光源が交換できます。
出しろを抑えた設計で低い天井でも圧迫感のない空間を実現します。
光源を取り替えるだけで、目的に応じた最適な照明空間を実現でき、器具・工事コストを削減可能です。
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。

電圧(V)AC100~242質量(kg)1直径(Φmm)140高さ(mm)100直下近接限度(cm)10取付面位置天井面取付内容量1個
注意
※LEDソケッタブル別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41865058NNN54520B
24,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
41865067NNN54520W
24,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする