曜日別特売

LED電球SPハロゲン電球タイプ

LED電球SPハロゲン電球タイプ - Panasonic(パナソニック)LED電球SPハロゲン電球タイプ - Panasonic(パナソニック)LED電球SPハロゲン電球タイプ - Panasonic(パナソニック)LED電球SPハロゲン電球タイプ - Panasonic(パナソニック)
首振角度(°)90直下近接限度(cm)30適合ランプ5.5W・3.4WLED電球(ハロゲン電球タイプ)用(E11)、4.6WLED電球(ハロゲン電球タイプ・調光器対応)用(E11)取付面位置天井面取付専用内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
電球の種類
材質(灯具)
水平回転範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41865916NNN01531BAC100LEDアルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)360度
9,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
41865925NNN01531WAC100LEDアルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)360度
9,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
41865934NNN01532BAC100LEDアルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)360度
9,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
41865943NNN01532WAC100LEDアルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)約360度
9,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
41865873NNN00521W100E11LED電球(ハロゲン電球タイプ)×1アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)360度
7,800
取扱い終了
返品不可
41865889NNN01521B100E11LED電球(ハロゲン電球タイプ)×1アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)360度
8,800
取扱い終了
返品不可
41865898NNN01522B100E11LED電球(ハロゲン電球タイプ)×1アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)360度
8,800
取扱い終了
返品不可
41865907NNN01522W100E11LED電球(ハロゲン電球タイプ)×1アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)約360度
8,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする