曜日別特売

LED電球アクアタイトSP

LED電球アクアタイトSP - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)AC100仕様ボルト取付仕様材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)構造防湿型・防雨型首振角度(°)115保護等級IP43防湿LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)適合ランプ7.6WLED電球(下方向タイプ)用(E26)、7.1WLED電球(広配光タイプ・調光器対応)用(E26)パッキン防湿強化パッキン採用パネルテフロン膜付ガラス(透明)取付面位置壁面・天井面取付可能内容量1個
注意
※ランプ別売(E26)
※取付には専用ボックスDS3744(別売)とカバーDS4611(別売)が必要です。
※LED電球(調光器対応)を使用する場合は、調光時の注意をご確認ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41866056NNN03600
44,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする