Panasonic(パナソニック)
光害配慮型軒下シーリング100形 50K
光害に配慮して周囲への光漏れを低減。
薄型デザイン
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
8.2
光源色
昼白色
質量(kg)
1.1
直径(Φmm)
200
高さ(mm)
50
材質(本体)
アルミダイカスト(ホワイト仕上)
取付方式
直付型
構造
防雨型
色温度(K)
5000
材質(カバー)
プラスチック(ホワイトつや消し)
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.1
光束(Lm)
715
LED寿命(時間)
40000
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
72
取付面位置
天井面取付
配光タイプ
楕円配光タイプ
内容量
1個
注意
※配光に方向性があるため(楕円配光)、器具施工時にご注意ください。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41873984
NCW10000LE1
¥
39,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください