曜日別特売

レンジフード用 下方向タイプ

レンジフード用 下方向タイプ - Panasonic(パナソニック)

耐熱性能65℃を実現
油汚れをふき取りやすい形状のガラスグローブを採用するなど機能面にも配慮しています。
東京消防庁予防事務審査・検査基準準拠品です。
コンパクト設計でレンジフード内にすっきりと収まります。
天井・壁面に取付できるので多様なレンジフードにお使いいただけます。
直下照度をアップすることで焼き加減などを確認しやすく、調理の作業性を高めます。
LED光源の採用で消費電力は従来光源の約1/10に。
長寿命特性によるメンテナンスフリーを実現

電圧(V)AC100消費電力(W)6光源色電球色質量(kg)1.7直径(Φmm)132高さ(mm)165材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリック)色温度(K)2700グローブ種別硬質ガラス(透明つや消し)最高使用温度(℃)65エネルギー消費効率(Lm/W)54.1光束(Lm)325LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置埋込ボックス取付専用、天井面・壁面取付専用器具相当白熱灯60形器具相当内容量1個
注意
※下面からの防湿、防雨性能を有しております。電源接続部は常温常湿でご使用ください。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41875296NNN51151SLE1
52,700
33,980
37,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする