Panasonic(パナソニック)
フェードスポット 広角 2700K
仕様
首振範囲90度、水平回転範囲360度、広角タイプ、100V配線ダクト用、天井面取付専用
質量(kg)
0.8
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
9.4
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41877265
NNQ32034
¥
40,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください