曜日別特売

ドア&クローゼット用2WAYハンガーフックI

ドア&クローゼット用2WAYハンガーフックI - ノムラテック
耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×74×345対応戸厚(mm)40対応径(Φmm)32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41882348N-3328354×74×345
470
399
439(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

[N-1067/N-1070] どあロックガード 南京錠タイプ 商品内容説明 [ノムラテック]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする