曜日別特売

VVF 電力ケーブル

VVF  電力ケーブル - 協和電線工業VVF  電力ケーブル - 協和電線工業VVF  電力ケーブル - 協和電線工業VVF  電力ケーブル - 協和電線工業VVF  電力ケーブル - 協和電線工業VVF  電力ケーブル - 協和電線工業VVF  電力ケーブル - 協和電線工業VVF  電力ケーブル - 協和電線工業

JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。

用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。定格電圧(V)600定格温度(℃)60規格JISC3342全長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(100m)
全8種類を絞り込む
識別
許容電流(A)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
識別
許容電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41882838VVF 2芯 1.6mm 100m黒、白18(周囲温度40℃、空中暗渠布設時)
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
41882847VVF 2芯 2.0mm 100m黒、白23(周囲温度40℃、空中暗渠布設時)
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
41882856VVF 2芯 2.6mm 100m黒、白32(周囲温度40℃、空中暗渠布設時)
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
41882865VVF 3芯 1.6mm 100m黒、白、赤15(周囲温度40℃、空中暗渠布設時)
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
41882874VVF 3芯 2.0mm 100m黒、白、赤20(周囲温度40℃、空中暗渠布設時)
オープン
44,980
49,478(税込)
当日出荷
41882883VVF 3芯 2.6mm 100m黒、白、赤27(周囲温度40℃、空中暗渠布設時)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
41882917VVF 3芯 1.6mm 黒白緑 100m黒、白、緑15(周囲温度40℃、空中暗渠布設時)
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
41882926VVF 3芯 2.0mm 黒白緑 100m黒、白、緑20(周囲温度40℃、空中暗渠布設時)
オープン
45,980
50,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする