自重堂
Z-DRAGON 長袖シャツ 75704
バイオウォッシュ加工を施したストレッチミニヘリンボン素材
スリムシルエットでデザイン性と機能性をあわせもつ新シリーズ
種別
長袖シャツ
機能
ストレッチ
材質
ストレッチミニヘリンボン(綿60%・ポリエステル38%・ポリウレタン2%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
全35種類を絞り込む
色
選択してください
サンドベージュ
シルバー
スチールグレー
ネービー
ブラック
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41886268
75704
ネービー
S
¥
7,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
41886277
75704
ネービー
M
¥
7,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
41886286
75704
ネービー
L
¥
7,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
41886295
75704
ネービー
LL
¥
7,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
41886304
75704
ネービー
EL
¥
7,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
41886313
75704
ネービー
4L
¥
7,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
41886329
75704
ネービー
5L
¥
7,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
41886338
75704
シルバー
S
¥
7,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
41886347
75704
シルバー
M
¥
7,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
41886356
75704
シルバー
L
¥
7,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
41886365
75704
シルバー
LL
¥
7,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
41886374
75704
シルバー
EL
¥
7,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
41886383
75704
シルバー
4L
¥
7,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
41886399
75704
シルバー
5L
¥
7,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
41886408
75704
ブラック
S
¥
7,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
41886417
75704
ブラック
M
¥
7,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
41886426
75704
ブラック
L
¥
7,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
41886435
75704
ブラック
LL
¥
7,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
41886444
75704
ブラック
EL
¥
7,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
41886453
75704
ブラック
4L
¥
7,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
41886469
75704
ブラック
5L
¥
7,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
41886478
75704
サンドベージュ
S
¥
7,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
41886487
75704
サンドベージュ
M
¥
7,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
41886496
75704
サンドベージュ
L
¥
7,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
41886505
75704
サンドベージュ
LL
¥
7,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
41886514
75704
サンドベージュ
EL
¥
7,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
41886523
75704
サンドベージュ
4L
¥
7,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
41886539
75704
サンドベージュ
5L
¥
7,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
41886548
75704
スチールグレー
S
¥
7,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
41886557
75704
スチールグレー
M
¥
7,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
41886566
75704
スチールグレー
L
¥
7,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
41886575
75704
スチールグレー
LL
¥
7,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
41886584
75704
スチールグレー
EL
¥
7,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
41886593
75704
スチールグレー
4L
¥
7,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
41886609
75704
スチールグレー
5L
¥
7,200
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください