リューター(日本精密機械工作)
軸付ゴム砥石(ラビン)
一般鋼材・ステンレス・焼入鋼の研削・研磨用に適しています。
軸径(Φmm)
3
適合材
ステンレス
粒度
#320
砥材
WA
結合剤
R(ゴム)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41883197
R4315
3
30000
¥
3,360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41883206
R4325
3
30000
¥
3,770
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41883215
R4335
3
30000
¥
3,890
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41883224
R4345
3
30000
¥
4,040
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください