リューター(日本精密機械工作)
軸付ゴム砥石(ラビン) 金属研削用
ハードタイプのラビン砥石でバリへの食い込みが少なく、研削性に優れています。
軸径(Φmm)
3
砥材
WA
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
結合剤
R(ゴム)
適合材
金属
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41883233
R4901
#80
¥
2,850
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41883249
R4902
#120
¥
2,850
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41883258
R4903
#220
¥
2,850
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41883267
R4911
#80
¥
3,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41883276
R4912
#120
¥
3,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41883285
R4913
#220
¥
3,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41883294
R4921
#80
¥
3,260
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41883303
R4922
#120
¥
3,260
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41883319
R4923
#220
¥
3,260
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41883328
R4931
#80
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41883337
R4932
#120
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41883346
R4933
#220
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください