エスコ
替刃(EA762EB-29A、31A用・丸刃)
EA762EB-29A、-31A用替刃。
材質
刃:特殊鋼、袋:OPP、台紙・防錆紙:紙
質量(g)
8(自重1.5)
寸法(Φ×mm)
28×0.3
切刃形状
丸刃
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41899674
EA762EB-301A
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください