個人装着型マルチガス検知器GX-3R

個人装着型マルチガス検知器GX-3R - 理研計器個人装着型マルチガス検知器GX-3R - 理研計器個人装着型マルチガス検知器GX-3R - 理研計器個人装着型マルチガス検知器GX-3R - 理研計器個人装着型マルチガス検知器GX-3R - 理研計器個人装着型マルチガス検知器GX-3R - 理研計器

センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)
ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量
様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択
可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)
頑丈設計(7m落下試験をクリア)
本質安全防爆構造
防塵防水構造
外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能
充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)

警報の表示
ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動
故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良
故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
質量(g)約100使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示保護等級IP66/68(2m,1h)相当連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと)ブザー音約95dB(30cm)サンプリング方式拡散式データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
全30種類を絞り込む
検知対象ガス
内容量
30種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
検知対象ガス
検知範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41897337GX-3R タイプA(CH4仕様)1台メタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
129,000
128,800
141,680(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44893040GX-3R タイプCH(HC仕様)1個可燃性ガス・酸素・一酸化炭素(水素干渉低減)(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
127,000
119,800
131,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月上旬
41777734GX-3R タイプA(HC仕様)1台可燃性ガス・酸素・硫化水素・一酸化炭素(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
129,000
128,800
141,680(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44893049GX-3R タイプG(HC仕様)1個可燃性ガス(%LEL)0-100
98,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41897355GX-3R タイプB(CH4仕様)1台メタン・酸素・硫化水素(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)
117,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44893058GX-3R タイプI(HC仕様)1個可燃性ガス・一酸化炭素(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
110,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44893067GX-3R タイプIH(HC仕様)1個可燃性ガス・一酸化炭素(水素干渉低減)(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
120,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41897373GX-3R タイプC(CH4仕様)1台メタン・酸素・一酸化炭素(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
117,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44893076GX-3R タイプL(HC仕様)1個可燃性ガス・硫化水素(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(ppm)0-30.0(硫化水素)
110,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41777777GX-3R タイプB(HC仕様)1台可燃性ガス・酸素・硫化水素(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)
117,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44893085GX-3R タイプCH(CH4仕様)1個メタン・酸素・一酸化炭素(水素干渉低減)(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
127,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44893094GX-3R タイプG(CH4仕様)1個メタン(%LEL)0-100
98,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44893110GX-3R タイプI(CH4仕様)1個メタン・一酸化炭素(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
110,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44893119GX-3R タイプIH(CH4仕様)1個メタン・一酸化炭素(水素干渉低減)(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
120,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41777813GX-3R タイプC(HC仕様)1台可燃性ガス・酸素・一酸化炭素(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
117,000
109,800
120,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月2日
44893128GX-3R タイプL(CH4仕様)1個メタン・硫化水素(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(ppm)0-30.0(硫化水素)
110,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44893137GX-3R タイプFH1個酸素・一酸化炭素(水素干渉低減)(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
120,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44893146GX-3R タイプM1個硫化水素・一酸化炭素(ppm)0-30.0(硫化水素)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
110,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41777847GX-3R タイプD(CH4仕様)1台メタン・酸素(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)
110,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41777856GX-3R タイプD(HC仕様)1台可燃性ガス・酸素(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)
110,000
109,800
120,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月10日
41777908GX-3R タイプF1台酸素・一酸化炭素(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
110,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41777725GX-3R タイプA(CH4仕様)1台メタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
129,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
41897346GX-3R タイプA(HC仕様)1台可燃性ガス・酸素・硫化水素・一酸化炭素(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
129,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
41897364GX-3R タイプB(HC仕様)1台可燃性ガス・酸素・硫化水素(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
41777768GX-3R タイプB(CH4仕様)1台メタン・酸素・硫化水素(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
41897389GX-3R タイプC(HC仕様)1台可燃性ガス・酸素・一酸化炭素(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
41897398GX-3R タイプD(CH4仕様)1台メタン・酸素(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)
110,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
41897407GX-3R タイプD(HC仕様)1台可燃性ガス・酸素(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)
110,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
41777804GX-3R タイプC(CH4仕様)1台メタン・酸素・一酸化炭素(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
41897425GX-3R タイプ F1台酸素・一酸化炭素(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
110,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【簡易取扱説明】GX-3R & GX-3R Pro
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41777725GX-3R タイプA(CH4仕様)41897337GX-3R タイプA(CH4仕様)GX-3R タイプA(CH4仕様) 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 理研計器 41897337個人装着型マルチガス検知器GX-3R理研計器1台
128,800
税込141,680
注文コードが変更になりました
41897346GX-3R タイプA(HC仕様)41777734GX-3R タイプA(HC仕様)GX-3R タイプA(HC仕様) 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 理研計器 41777734個人装着型マルチガス検知器GX-3R理研計器1台
128,800
税込141,680
注文コードが変更になりました
41897364GX-3R タイプB(HC仕様)41777777GX-3R タイプB(HC仕様)GX-3R タイプB(HC仕様) 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 理研計器 41777777個人装着型マルチガス検知器GX-3R理研計器1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
41777768GX-3R タイプB(CH4仕様)41897355GX-3R タイプB(CH4仕様)GX-3R タイプB(CH4仕様) 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 理研計器 41897355個人装着型マルチガス検知器GX-3R理研計器1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
41897389GX-3R タイプC(HC仕様)41777813GX-3R タイプC(HC仕様)GX-3R タイプC(HC仕様) 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 理研計器 41777813個人装着型マルチガス検知器GX-3R理研計器1台
109,800
欠品中
税込120,780
注文コードが変更になりました
41897398GX-3R タイプD(CH4仕様)41777847GX-3R タイプD(CH4仕様)GX-3R タイプD(CH4仕様) 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 理研計器 41777847個人装着型マルチガス検知器GX-3R理研計器1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
41897407GX-3R タイプD(HC仕様)41777856GX-3R タイプD(HC仕様)GX-3R タイプD(HC仕様) 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 理研計器 41777856個人装着型マルチガス検知器GX-3R理研計器1台
109,800
欠品中
税込120,780
注文コードが変更になりました
41777804GX-3R タイプC(CH4仕様)41897373GX-3R タイプC(CH4仕様)GX-3R タイプC(CH4仕様) 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 理研計器 41897373個人装着型マルチガス検知器GX-3R理研計器1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
41897425GX-3R タイプ F41777908GX-3R タイプFGX-3R タイプ F 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 理研計器 41777908個人装着型マルチガス検知器GX-3R理研計器1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする