曜日別特売

4Wayツールバッグ

4Wayツールバッグ - WIZ'A4Wayツールバッグ - WIZ'A4Wayツールバッグ - WIZ'A4Wayツールバッグ - WIZ'A4Wayツールバッグ - WIZ'A4Wayツールバッグ - WIZ'A4Wayツールバッグ - WIZ'A4Wayツールバッグ - WIZ'A

リュック・ショルダーバッグ・ハンドバッグの他、キャリーに装着して使うなど、シーンに合わせて4通りの使い方が可能です。ガバッと大きく開く口金入りファスナーで中身が見やすく取り出しやすいです。ヘルメットもすっぽり入る余裕の広さです。

用途工具収納他様々の使用シーンに材質PVC、人造皮革(ネームタグ)質量(kg)0.87材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)280外寸法・高さ(mm)410外寸法・奥行(mm)180有効内寸法・奥行(mm)160有効内寸法・高さ(mm)330有効内寸法・幅(mm)240内容量1個
注意
注意1:本来の用途以外で使用しないで下さい。注意2:火気に近づけないで下さい。変形や破損の原因になります。注意3:使用前と収納時にほつれ、破れ、破損がないか確認してからご使用下さい。注意4:保管場所は直射日光のあたる場所や高温多湿の場所に置かないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
ポケット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41933037WZB-001BL-デニムブルー前面ファスナー付ポケット2箇所、マジック付ポケット1箇所、両側面ポケット付
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
41933046WZB-001BR280×180×410デニムブラウン-
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする