ツールバッグミニ

ツールバッグミニ - WIZ'Aツールバッグミニ - WIZ'Aツールバッグミニ - WIZ'Aツールバッグミニ - WIZ'A
(1件のレビュー)

付属のベルトでショルダーバッグとしても使える2WAYタイプです。
ガバッと大きく開く『がま口ファスナー』で中身が見やすく取り出しやすいです。
仕上げ作業や補修作業時の工具の持出し用として。

用途工具収納他様々の使用シーンに質量(kg)0.48外寸法・幅(mm)280外寸法・高さ(mm)180外寸法・奥行(mm)180内容量1個
注意
注意1:本来の用途以外で使用しないで下さい。注意2:火気に近づけないで下さい。変形や破損の原因になります。注意3:使用前と収納時にほつれ、破れ、破損がないか確認してからご使用下さい。注意4:保管場所は直射日光のあたる場所や高温多湿の場所に置かないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
ポケット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41933055WZB-002BL280×180×180ブルー前面ポケット2箇所、裏面ポケット付
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
41933064WZB002BR280×180×180ブラウン-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41933064WZB002BR41933055WZB-002BLWZB002BR ツールバッグミニ WIZ'A 41933055ツールバッグミニWIZ'A1個
2,198
税込2,418
色に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41933064
2021-09-28
用途: お茶のお稽古道具を運ぶ用に
卸売・小売業

お茶碗、建水、ミニガスボンベ、ジュニアコンパクトバーナー、茶筅、茶杓、柄杓、棗、袱紗、茶巾、懐紙、野点用の一式が全部入ります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする