TKG
電気コンベクションオーブン
能力:25gのクロワッサン11分で24個庫。
スピーディーな立ち上がりで焼きムラのない本格派。
TKG品番
9-0713-0401
電源(V)
単相100(50/60)
間口(mm)
480
奥行(mm)
530
高さ(mm)
420
付属品
トレー(320×240mm)×3枚、棚板×2枚
質量(kg)
19
消費電力(W)
1350
内寸(mm)
350×250×H210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×530×420
温度調節範囲(℃)
50~240
タイマー
0~140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41901433
COS-200
¥
325,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください