エイシン電機
電気蒸し器
TKG品番
9-0414-1101
材質
ステンレス
質量(kg)
20
電源(V)
3相200
間口W×奥行D×高さH(mm)
500×550×300
消費電力(kW)
4.5
温度調節
3段切替式
プラグ形状
接地3P20A引掛式 (最大電流)13A
水量(L)
約22
内容量
1個
注意
※角セイロは別売です。※角セイロは45cmまで、3段で使用できます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41902937
M-22
¥
170,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください