エイシン電機
電気式大判焼・今川焼器
TKG品番
9-1005-0901
材質
ステンレス
型式
OH-48
電源(V)
3相200
消費電力(W)
6.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1085×700×300
穴数
48穴
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41902973
OH-48
¥
830,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください