電気式 自動酒燗器 ミニ燗太

電気式 自動酒燗器 ミニ燗太 - サンシン

小さなスペースで大きな働き!!必要な分だけをお燗できる、燗残酒無しのスピード燗機能付。安全装置:漏電、過熱、空焚き防止装置付。

TKG品番9-0837-0801材質ステンレス・他質量(kg)5.7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×328×512品名・タイプ酒燗器槽容量(L)湯槽:2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41904513NS-1
76,000
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする