曜日別特売

18-0二槽シンク (バックガード付)

18-0二槽シンク (バックガード付) - タニコー18-0二槽シンク (バックガード付) - タニコー

優れた仕様でリーズナブルな価格帯を実現したTX430シリーズ。奥行サイズ450mmタイプはシンクトップ部分のステンレス厚1mm、 奥行サイズ600mmタイプはシンクトップ部分ステンレス厚1mm~1.2mmと 耐久性に優れています。シンク槽深さ:220バックガード寸法:30×H90。オーバーフロー、排水トラップ(Φ115)付。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41906699TX-2S-104518-0ステンレス80012004509-0789-0902
75,500
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41906708TX-2S-124518-0ステンレス80012004509-0789-0903
79,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41906683TX-2S-94518-0ステンレス8009004509-0789-0901
73,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41906717TX-2S-154518-0ステンレス80015004509-0789-0904
94,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする