ヒゴグリラー
電気式焼物器 コンパクトグリラー
熱量調節 :ON-OFF切替
給排水装置 :ナシ・コンパクトタイプ(100Ⅴ)で本格串焼きが可能な卓上グリラー!
TKG品番
9-0762-0601
付属品
焼網(ステンレス製)1枚・リード線(2m)付き
材質
ヒーター:ニクロム線、本体:ステンレス(SUS304・SUS430)、その他
寸法(mm)
火床:210×110
質量(kg)
27
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
電気容量(kW)
1.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×410×230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41908013
KP-100
¥
171,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください