曜日別特売

みたらしだんご

みたらしだんご - ヒゴグリラー
TKG品番9-0762-0701付属品鉄灸2本・ステン網1枚材質ヒーター:ニクロム線、本体:ステンレス(SUS304・SUS430)、その他寸法(mm)火床寸法:380×110質量(kg)35電源(V)単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×410×230消費電力(kW)1.5内容量1個
注意
※個人宅への配送不可です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41908029MP-100
171,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする