用美(ヤマコー)
エコノミーサービスワゴン手付
強度、コストを兼ねた究極のシンプルワゴンです。 持ち手が付いて移動が楽になりました。
TKG品番
9-1237-0501
材質
本体/天然木、ウレタン仕上、天板/メラミン化粧板
車輪径(Φmm)
100×4 自在(2輪ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
885×450×740
棚間隔(mm)
237
有効間口(mm)
740
棚有効寸法(mm)
740×400×H237×2段
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41908458
45339
¥
133,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません