用美(ヤマコー)
エコノミーサービスワゴン
強度、コストを兼ねた究極のシンプルワゴンです。
TKG品番
9-1237-0601
材質
本体/天然木、ウレタン仕上、天板/メラミン化粧板
車輪径(Φmm)
100×4 自在(2輪ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×450×740
棚間隔(mm)
237
有効間口(mm)
740
棚有効寸法(mm)
740×400×H237×2段
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41908467
45328
¥
125,000
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
1
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
1
お送りできません