用美(ヤマコー)
路地 あんどん 錦 焼き仕上
お宿などの路地に演出する商品です。
TKG品番
9-2564-0502
材質
杉/ワーロン/竹
電源(V)
単相100
規格
焼き仕上
間口W×奥行D×高さH(mm)
210×210×500
消費電力(W)
38
コード長さ(m)
1.8
内容量
1個
注意
※屋内用の商品のため、屋外での使用不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41908625
53353
¥32,600
¥
28,980
¥31,878
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください