バイタミックス ブレンダー バイタプレップXL

バイタミックス ブレンダー バイタプレップXL - ユダ

お粥など熱いものも冷まさずにそのまま撹拌ができます。氷を砕いてスムージーなどのフローズンドリンクも作れます。食材の質や仕上がりの好みに応じてブレードの回転速度(10段階)を変更できます。カバーにはマグネットセーフティ装置が付いているので安全に作業できます。コンパクトデザインながら最大で5.6Lのメニュー作りが可能!

TKG品番9-0652-0101付属品2.0Lボトル、アクセラレーター質量(kg)22.7容量(L)ボトル:5.6(ポリカーボネイト)電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)314×483×H473消費電力(W)1300回転数(min-1[回/分])24000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4190894810272
498,000
489,800
538,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする