金沢車輌
エコノミー和風4段ワゴン
TKG品番
9-1237-0801
段数
4
材質
本体/木製+メラミン化粧板
車輪径(Φmm)
ゴム:100×4(自在)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×870
棚間隔(mm)
200
有効間口(mm)
中棚:715
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41913699
SA-67E
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません