金沢車輌
ギャルソンワゴン
TKG品番
9-1238-0401
材質
桜材(棚板デコラ張)
車輪径(Φmm)
ゴム:100×4(自在)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1100×500×720
棚間隔(mm)
上段120/下段310
折りたたみ寸法(mm)
800×500×720
有効間口(mm)
中棚:600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41913708
SR-66F
¥
165,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません