曜日別特売

炭焼器赤鬼 次郎2 都市ガス

炭焼器赤鬼 次郎2 都市ガス - 山岡金属工業炭焼器赤鬼 次郎2 都市ガス - 山岡金属工業

マッチ点火方式(点火ライター付属)付属品:炭スノコ持上金具、パイプバーナー掃除用ブラシ。ガスバーナー付だから火起し無用です。(マッチ点火)。大型水槽使用で肉の乾燥を防ぎ、まろやかな焼き上がり。全ての肉汁・炭灰を水槽に集め、お手入れ簡単。繁忙時、ガスバーナーを補助火として使用可能です。炭から発生する一酸化炭素が肉を包みアミノ酸を作り出す為、美味しさ抜群。

全高(mm)274ガスの種類都市ガス接続口径(Φmm)9.5ゴム管内容量1個
注意
※焼網は別売です。※都市ガスを御注文の際は、ガス種を御指定ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ガス消費量(kW[kcaL/h])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41915144S-6109-0767-030217598×330×2522.44(2100)
137,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73523678S-6108-0728-030217598×330×2522.44(2100)
137,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73523687S-6108-0728-030217598×330×2522.44(2100)
137,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73523696S-6108-0728-030217598×330×2522.44(2100)
137,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73523705S-6108-0728-030217598×330×2522.44(2100)
137,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73523714S-6108-0728-030217598×330×2522.44(2100)
137,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73523723S-6108-0728-030217598×330×2522.44(2100)
137,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41915169S-9109-0767-040224898×330×2523.60(3100)
172,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73523739S-9108-0728-040224898×330×2523.60(3100)
172,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73523748S-9108-0728-040224898×330×2523.60(3100)
172,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73523757S-9108-0728-040224898×330×2523.60(3100)
172,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73523766S-9108-0728-040224898×330×2523.60(3100)
172,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73523775S-9108-0728-040224898×330×2523.60(3100)
172,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73523784S-9108-0728-040224898×330×2523.60(3100)
172,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする