常盤ステンレス工業
ラボカート
TKG品番
9-1225-0701
材質
天板・床板:18-0ステンレス 柱:18-8ステンレス
質量(kg)
14.2
車輪径(Φmm)
100×4(自在 2輪ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×450×800
棚間隔(mm)
520
棚板寸法(mm)
600×450
有効間口(mm)
中棚:540
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41918705
SWC
¥
146,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません