曜日別特売

マルチカートAタイプ

マルチカートAタイプ - 常盤ステンレス工業

多彩な場所で使用できる万能カートです。

TKG品番9-1236-0501材質本体:18-0ステンレス 天板・棚板:木部、メラミン化粧板質量(kg)29.5車輪径(Φmm)100×4(自在)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×500×840棚間隔(mm)上段294、下段291有効間口(mm)中棚:675内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41918714EN31-A
226,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥8,000/税込¥8,800
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする