常盤ステンレス工業
バンケットサービスワゴン
宴会場のサイドボード、食器類や料理の運搬など幅広い使用方法ができます。
TKG品番
9-1238-0701
材質
木部・メラミン化粧板
質量(kg)
34
車輪径(Φmm)
100×4自在
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×550×1000
棚間隔(mm)
239
有効間口(mm)
中棚:850
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41918827
EN55-A
¥
400,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません