常盤ステンレス工業
テーブル運搬トラック
TKG品番
9-2496-0901
材質
フレーム:スチールグレー焼付塗装、積載面:クッションゴム張
質量(kg)
4.3
車輪径(Φmm)
130×2 自在(ストッパー付)/130×2 固定
間口W×奥行D×高さH(mm)
1200×700×900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41918924
MQ-T3
¥
214,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
1
お送りできません