SURE(石崎電機製作所)
シュアー スタンドシーラー
重量物でも安心のシール幅10mmを実現!
TKG品番
9-1543-0401
消費電力(W)
1420
付属品
フッ素樹脂絶縁テープ×2枚、ヒーター10mm×2本
質量(kg)
24.5
電源(V)
単相100V 50/60Hz
間口W×奥行D×高さH(mm)
520×430×1020
方式
通電方式:インパルス方式
テーブル寸法(mm)
420×145
シール長さ(mm)
450
シール幅(mm)
10
タイマー
加熱タイマー:0.3-2.5・冷却タイマー:0.6-5.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41919073
NL-453PS-10
¥
180,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください