曜日別特売

キューセラ洋ぶどうシリーズ 角皿

キューセラ洋ぶどうシリーズ 角皿 - 朝日化工

キューセラ軽量強化磁器食器シリーズ 老人福祉施設・病院・社員食堂・割烹仕出し用対象アイテムキューセラ 洋ぶどうシリーズキューセラの特長ファインセラミックスの技術から生まれた新時代の強化磁器。今までの強化食器を超えた優れた特長を備えています。強く、軽く、白く、収納性に優れ、清潔で安全性も高く、全ての機能をクリアしたコストパフォーマンスの高さが魅力です。また焼き物の持つ本物の味わいで、料理をおいしく引き立て、食べる人に心の豊かさを伝えてくれます。厳選された陶磁器原料にアルミナの超微粒子を最適の比率で配合し、1,300~1,350℃の高温で焼成しました。強さは従来の陶器の約3倍。熱や酸により有害物質が溶出する心配はありません。洗浄機や食器乾燥機、消毒保管庫はもちろん、電子レンジ、オーブンにも使用可能です。

形状長角皿材質強化磁器電子レンジ食器洗浄機質量(kg)0.256TKG品番9-2437-1101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4191957915180-YB18012020
2,110
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする