キューセラ洋ぶどうシリーズ 小判皿
キューセラ軽量強化磁器食器シリーズ 老人福祉施設・病院・社員食堂・割烹仕出し用対象アイテムキューセラ 洋ぶどうシリーズキューセラの特長ファインセラミックスの技術から生まれた新時代の強化磁器。今までの強化食器を超えた優れた特長を備えています。強く、軽く、白く、収納性に優れ、清潔で安全性も高く、全ての機能をクリアしたコストパフォーマンスの高さが魅力です。また焼き物の持つ本物の味わいで、料理をおいしく引き立て、食べる人に心の豊かさを伝えてくれます。厳選された陶磁器原料にアルミナの超微粒子を最適の比率で配合し、1,300~1,350℃の高温で焼成しました。強さは従来の陶器の約3倍。熱や酸により有害物質が溶出する心配はありません。洗浄機や食器乾燥機、消毒保管庫はもちろん、電子レンジ、オーブンにも使用可能です。
形状小判皿
材質強化磁器
電子レンジ可
食器洗浄機可
質量(kg)0.313
TKG品番9-2437-1201
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,300 / 税込 ¥ 1,430 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |