曜日別特売

セルフスタンドワイド トレータイプ

セルフスタンドワイド トレータイプ - 日研工業セルフスタンドワイド トレータイプ - 日研工業

用途に応じて調理見本台・試食台としてお使い戴けます。リーフレットケースが付属しておりますので、レシピ提案も可能です。収納式おしぼりトレー付。

セット内容POPケース(B6 1/2・B8サイズ対応) 販促POP(両面印刷) リーフレットケース(B7ヨコ用)材質トレー ダストボックス 抗菌ABS 脚部 ステンレス間口W×奥行D×高さH(mm)390×355×575~775内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4192106715108559-1203-0401
19,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4192107615108579-1203-0402
19,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする