曜日別特売

オープンリフト型ディスペンサー

オープンリフト型ディスペンサー - 日本洗浄機オープンリフト型ディスペンサー - 日本洗浄機オープンリフト型ディスペンサー - 日本洗浄機オープンリフト型ディスペンサー - 日本洗浄機

長年の技術の蓄積が生んだ極薄リフト機構オープンリフト型ディスペンサー。従来のように10センチ幅の中に内臓されていたリフトと ばねの機構を4センチ幅に凝縮、 60%のスリム化に世界で 初めて成功しました。上下の昇降ガイドにはステンレス製ボールベアリングを 採用するなど最新技術の応用でより高い耐久性を持たせて います。セルフサービスコーナーにかかせない大量のトレー・ グラスを効率よく収納できます。

材質本体:ステンレスSUS430、トレー受け台:ステンレスSUS304、ハンドル:ステンレスSUS304 No.4仕上、ダンパー:クロロプレンゴム、キャスター:ウレタン(2個ストッパー付き)直径100ミリ、リフトベアリング:ステンレスSUS304及びSUS440C内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41921243KN-42459-0864-0401
210,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
41921259KN-52519-0864-0402
220,000
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
41921268KN-52459-0864-0403
230,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
41921277KN-4245W9-0864-0404
320,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする