曜日別特売

CLシリーズ 食器ディスペンサー

CLシリーズ 食器ディスペンサー - 日本洗浄機CLシリーズ 食器ディスペンサー - 日本洗浄機CLシリーズ 食器ディスペンサー - 日本洗浄機

保温式は、450Wのヒーターを固定サーモスタットで制御し、保温用収納式半透明カバーが付属しています。食器にやさしい段差なしの収納内壁です。1枚の食器にも感ずるセルフレベル機能付。ばね調節は片手だけで簡単にできます。

材質本体:ステンレスSUS430硬質塩ビタックシート(緑色)貼付、トレー受け台:ステンレスSUS304、ダンパー:クロロプレンゴム、キャスター:ウレタン(2個ストッパー付き)直径100ミリ、リフトベアリング:ステンレスSUS304及びSUS440C電源(V)単相100方式保温無ヒーター容量(W)450内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41921286CL-42469-0865-0101
230,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
41921304CL-52279-0865-0103
220,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
41921329CL-52529-0865-0105
260,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする